ABB Electrification - DEKSEL FOR AM4/5 PMR 576 - PMR576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 0
Isolator - nei
Eksplosjonstestet utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019130973
Elnummer
1262627
Leverandørens varenummer
PMR576
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
0
Isolator:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
45 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
60 mm
DEKSEL FOR AM-4 OG AM-5


