ABB Electrification - DEMPELEDD RV-BC6/250 110-250 - GHV2501903R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 110...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614027178
Elnummer
4188188
Leverandørens varenummer
GHV2501903R0002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
110...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
DEMPELEDD RV-BC6/250 110-250


