ABB Electrification - DIG.KOPLINGSUR D DCF77 - 2CSM299983R0621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 230...250 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542999836
Elnummer
1428708
Leverandørens varenummer
2CSM299983R0621
Typebeskrivelse
D DCF77
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
230...250 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
Ja
GPS (Global Positioning System):
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Potensialfri brytekontakt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
70 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
36 mm
Takket være det nyskapende ferieprogrammet kan D Line settes til å fravike ukesprogrammet i flere perioder av flere år eller mellom to år.
Seien består av 1 og 2 kanals utgaver, og er utrustet med et batteri med stor kapasitet for å fortsette driften selv uten tilført spenning. Dette sørger også for at alle data ligger trygt lagret og sørger for at klokkefunksjonene ikke stopper ved spenningsbortfall uansett hvor lenge dette varer.
Ved bruk av "Plus" versjonen er det også mulig å overføre programmer mellom enheter på en enkel måte ved bruk av D KEY.
"SYNCRO" versjonen kan kobles til D DCF77 for automatisk tidsjustering fra atomuret i Frankfurt eller D GPS antennen for å synkronisere klokken mot GPS satellittene.
D Line er spesielt egnet for applikasjoner der det er behov for tidsstyring med dag, uke eller månedsintervaller.