Utgått

ABB Electrification - DIG.KOPLINGSUR D GPS - 2CSM299993R0621

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DIG.KOPLINGSUR D GPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 230...250 V

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542999935

Elnummer

1428709

Leverandørens varenummer

2CSM299993R0621

Typebeskrivelse

D GPS

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

230...250 V

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Tekstveiledning i displayet:

nei

Ekstern programmering:

nei

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

nei

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

Ja

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Potensialfri brytekontakt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Bredde:

70 mm

Høyde:

145 mm

Dybde:

36 mm

En unik design med LCD display som har bakgrunnsbelysning og et intuitivt menysystem bestående av to tekstlinjer gjør denne enheten meget enkel å programmere. All programmering utføres enkelt ved hjelp av fire navigasjonsknapper.
Takket være det nyskapende ferieprogrammet kan D Line settes til å fravike ukesprogrammet i flere perioder av flere år eller mellom to år.
Seien består av 1 og 2 kanals utgaver, og er utrustet med et batteri med stor kapasitet for å fortsette driften selv uten tilført spenning. Dette sørger også for at alle data ligger trygt lagret og sørger for at klokkefunksjonene ikke stopper ved spenningsbortfall uansett hvor lenge dette varer.
Ved bruk av "Plus" versjonen er det også mulig å overføre programmer mellom enheter på en enkel måte ved bruk av D KEY.
"SYNCRO" versjonen kan kobles til D DCF77 for automatisk tidsjustering fra atomuret i Frankfurt eller D GPS antennen for å synkronisere klokken mot GPS satellittene.
D Line er spesielt egnet for applikasjoner der det er behov for tidsstyring med dag, uke eller månedsintervaller.