ABB Electrification - DIG.KOPLINGSUR D1 - 2CSM258763R0621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...250 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542587637
Elnummer
1428700
Leverandørens varenummer
2CSM258763R0621
Typebeskrivelse
D1
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...250 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
52560
Gangreserve i år:
6
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
Ja
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
64
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm
Takket være det nyskapende ferieprogrammet kan D Line settes til å fravike ukesprogrammet i flere perioder av flere år eller mellom to år.
Seien består av 1 og 2 kanals utgaver, og er utrustet med et batteri med stor kapasitet for å fortsette driften selv uten tilført spenning. Dette sørger også for at alle data ligger trygt lagret og sørger for at klokkefunksjonene ikke stopper ved spenningsbortfall uansett hvor lenge dette varer.
Ved bruk av "Plus" versjonen er det også mulig å overføre programmer mellom enheter på en enkel måte ved bruk av D KEY.
"SYNCRO" versjonen kan kobles til D DCF77 for automatisk tidsjustering fra atomuret i Frankfurt eller D GPS antennen for å synkronisere klokken mot GPS satellittene.
D Line er spesielt egnet for applikasjoner der det er behov for tidsstyring med dag, uke eller månedsintervaller.