Utgått

ABB Electrification - DIG.KOPLINGSUR D2 - 2CSM256313R0621

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DIG.KOPLINGSUR D2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 230...250 V

  • 24 timers program - nei

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542563136

Elnummer

1428703

Leverandørens varenummer

2CSM256313R0621

Typebeskrivelse

D2

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

230...250 V

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

52560

Gangreserve i år:

6

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

Ja

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Korteste omkoblingstid kanal 2:

60 s

Antall minneplasser:

64

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

En unik design med LCD display som har bakgrunnsbelysning og et intuitivt menysystem bestående av to tekstlinjer gjør denne enheten meget enkel å programmere. All programmering utføres enkelt ved hjelp av fire navigasjonsknapper.
Takket være det nyskapende ferieprogrammet kan D Line settes til å fravike ukesprogrammet i flere perioder av flere år eller mellom to år.
Seien består av 1 og 2 kanals utgaver, og er utrustet med et batteri med stor kapasitet for å fortsette driften selv uten tilført spenning. Dette sørger også for at alle data ligger trygt lagret og sørger for at klokkefunksjonene ikke stopper ved spenningsbortfall uansett hvor lenge dette varer.
Ved bruk av "Plus" versjonen er det også mulig å overføre programmer mellom enheter på en enkel måte ved bruk av D KEY.
"SYNCRO" versjonen kan kobles til D DCF77 for automatisk tidsjustering fra atomuret i Frankfurt eller D GPS antennen for å synkronisere klokken mot GPS satellittene.
D Line er spesielt egnet for applikasjoner der det er behov for tidsstyring med dag, uke eller månedsintervaller.