Utgått

ABB Electrification - Dim actuator 4g, MDRC - 6220-0-0395

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dim actuator 4g, MDRC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395202401

Elnummer

4549621

Leverandørens varenummer

6220-0-0395

Typebeskrivelse

DA-M-0.4.2

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

10...315 W

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

1300 mA

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

Ja

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Universal dimmer 4x10-315W/VA. LED 4x2-80W/VA. Kan parallell kobles 1x40-1260W/VA, 2x20-630W/VA. Manuell styring på knapper i front