ABB Electrification - Dimmer For Dali Med Power - 2CKA006599A2988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0,075 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395152225
Elnummer
1471301
Leverandørens varenummer
2CKA006599A2988
Typebeskrivelse
2117/11 U-500
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0,075 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
15 mA
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
28,5 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
51 mm
Farge:
Svart
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
For betjening og dimming av DALI-enheter som f.eks. elektroniske ballaster og transformatorer med DALI-interface. Styres med dimmehjul med trykk for av/på.
Leveres uten sentralplate/dimmerhjul og Ramme.
DALI-spenning: 15, 5 V =
Merkestrøm: maks. 75 mA
Strømforbruk: <2, 5 W
Max. DALI-kabellengde: 300 m (1, 5 - 2, 5 mm ²).
Nominell spenning: 230 V ~, 10% / -10%
Nominell frekvens: 50 Hz - 60 Hz
Beskyttelsesklasse (innsats) : IP 20
Temperatur område : 0 °C to 35 °C


