Utgått

ABB Electrification - DIMMER INNSATS 2-POL 420W/VA - 2CKA006514A0115

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DIMMER INNSATS 2-POL 420W/VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 207...253 V

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395265727

Elnummer

1471367

Leverandørens varenummer

2CKA006514A0115

Typebeskrivelse

6514 U-500

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

207...253 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Frekvensområde:

50...60 Hz

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

32 mm

Dimmer innsats 2-pol, 40-420W/VA. Leveres uten frontplater, service kit i ønsket design kjøpes separat.