Utgått

ABB Electrification - DIN DIMMER MASTER 6583 500W/VA - 6583

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DIN DIMMER MASTER 6583 500W/VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Nominell effekt Resistiv belastning - 60...500 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395066904

Elnummer

1471340

Leverandørens varenummer

6583

Typebeskrivelse

Dimmere skapmonterte

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Nominell effekt Resistiv belastning:

60...500 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

2

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Feste med klo

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Styrespenning fra/til:

220...240 V

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

0,75...4 mm²

Enhet bredde:

35 mm

Enhet høyde:

90 mm

Enhet dybde:

65 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

MASTERDIMMER 6583 SKAP