ABB Electrification - DIN-SKINNE FOR GEMINI, STR.1 - 1SL0290A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Stanseform - Uten
Lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126219548
Elnummer
2444356
Leverandørens varenummer
1SL0290A00
Typebeskrivelse
GMR1
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Stanseform:
Uten
Lengde:
210 mm
Høyde:
35 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Din-skinnene til Gemini, er i materialet aluminium og laget slik at det kan monteres Din-modulært utstyr på begge sider av skinnen. Skinnene leveres også med et smart plastikk feste som enkelt klikkes på plass i monteringsrammen uten bruk av verktøy og leveres fra 12 moduler opp til 36 modulers størrelse


