ABB Electrification - DIN-skinnemodul 2BF0000 2FB - 77834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 500 mm
Dybde - 120 mm
Avdekningens farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617778349
Elnummer
2439313
Leverandørens varenummer
77834
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
150 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
120 mm
Avdekningens farge:
Grå
DIN-skinnemodul 2BF0000 2FB


