ABB Electrification - DIN UNIV. LED DIMMER 20-800VA - 2CKA006590A0193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395251775
Elnummer
1471369
Leverandørens varenummer
2CKA006590A0193
Typebeskrivelse
STD 6586/14
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
110...230 V
Styrespenning:
8...230 V
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Forsinkelse på generatorinngang:
1...4 mm²
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
65 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


