ABB Electrification - DIN UNIVERSAL LED DIMMER 2-100VA - 6590-0-0191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395208519
Elnummer
1471303
Leverandørens varenummer
6590-0-0191
Typebeskrivelse
6586-500
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
8...230 V
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...4 mm²
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
74 mm
Enhet dybde:
18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


