ABB Electrification - Display for montering i tavlefront - lite Panel - 1SDA114809R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221053723
Elnummer
4381008
Leverandørens varenummer
1SDA114809R1
Typebeskrivelse
Panel Display
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Varslings- og betjeningstavle
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement med ramme
Tekstfelt:
nei
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Ethernet
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7016
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Oppkobling av utstyr gjøres via Modbus TCP og/eller Modbus RTU.
Panelet støtter oppkobling av intil 20 stk modbus TCP enheter og 8 stk Modbus RTU enheter samtidig.
Panelet driftes fra ekstern 24V DC forsyning.