ABB Electrification - DK-300 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 100mm 120-300mm2 - NHP 139228R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 800 A
Klemmens bredde - 100 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980002214
Elnummer
1144079
Leverandørens varenummer
NHP 139228R0001
Typebeskrivelse
DK300 DIRECT CONNECTION MODULE
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
800 A
Klemmens bredde:
100 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei