ABB Electrification - DK-B240/50 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 50mm 95-240mm2 med M12 pinnebolter for kabelsko - 1SEP618155R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 50 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980002078
Elnummer
1148235
Leverandørens varenummer
1SEP618155R0001
Typebeskrivelse
1148235
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
50 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er en DK-B240/50 direktetilkoplingsmodul 3-pol, bredde 50mm, passer for kabel 95-240mm2, med M12 pinnebolter for kabelsko.


