ABB Electrification - DMTME-96, Multimeter, font montering, 96x96 - 2CSG133030R4022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542046752
Elnummer
8027325
Leverandørens varenummer
2CSG133030R4022
Typebeskrivelse
Metere
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
10...500 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet