ABB Electrification - Dobbel kontaktblokk frontmotering 2NO - 1SFA611610R1002

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500544334

Elnummer

4372990

Leverandørens varenummer

1SFA611610R1002

Typebeskrivelse

MCB-20

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktblokk modulær NO og NC for front- eller bunnmontering. Leveres som enkel eller dobbel. Dobbel fåes med kombinasjon 1NO+1NO, 1NC+1NC og 1NO+1NC.