ABB Electrification - DP4-1-611 Touch skjerm 4,3" for ABB-free@home® - 6220-0-0185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Med belysning - nei
Med overføringsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395180235
Elnummer
4549588
Leverandørens varenummer
6220-0-0185
Typebeskrivelse
DP4-1-611
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Med belysning:
nei
Med overføringsfunksjon:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Med signaltone:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Frontbredde:
200 mm
Fronthøyde:
85 mm