Utgått

ABB Electrification - DREIEDIMMER MODUL 6543/11 - 6543/11

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DREIEDIMMER MODUL 6543/11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395066966

Elnummer

1471343

Leverandørens varenummer

6543/11

Typebeskrivelse

Dimmere skapmonterte

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

35 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

33 mm

DREIEDIMMER MODUL 6543/11