ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM), for XT1-XT3, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA066481R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692926

Elnummer

4384955

Leverandørens varenummer

1SDA066481R0001

Typebeskrivelse

RHE_EM XT1-XT3 F/P EMER. RETURNED

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

Ja

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM), som er egnet for XT1-XT3 med fast/Pluggbar utførelse. Nød farge, låsbar