ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM), for XT2-XT4, Uttrekkbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA066482R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644003883
Elnummer
4381177
Leverandørens varenummer
1SDA066482R1
Typebeskrivelse
RHE_EM XT2-XT4 W EMER. RETURNED
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM), som er egnet for XT2-XT4 med uttrekkbar utførelse. Nød farge, låsbar