ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM) for XT7, Fast/Uttrekkbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA104866R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød/ gul
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069582
Elnummer
4381209
Leverandørens varenummer
1SDA104866R1
Typebeskrivelse
RHE_EM XT7 F/W EMER. RETURNED
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød/ gul
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM) for XT7, Fast/Uttrekkbar bryter, Nød farge, låsbar


