ABB Electrification - Dreiehåndtak m/aksel på venst. side (RHS L) for XT1 og XT3, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA066579R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644002695
Elnummer
4381214
Leverandørens varenummer
1SDA066579R1
Typebeskrivelse
RHS L XT1-XT3 F/P STAND. SX LATERAL
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak m/aksel på venst. side (RHS L), som er egnet for XT1 og XT3 i fast og pluggbar utførelse, Nød farge, låsbar


