ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD_EM), for XT2-XT4, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA069054R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644697501
Elnummer
4381145
Leverandørens varenummer
1SDA069054R1
Typebeskrivelse
RHD_EM XT2-XT4 F/P EMER. DIRECT
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak på bryter front (RHD_EM), for XT2-XT4, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar


