ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter RHD for fast og pluggbar, komplett - 1SDA054926R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644557089
Elnummer
4383644
Leverandørens varenummer
1SDA054926R0001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
DREIEHÅND. RHD T4-T5 F/P


