ABB Electrification - Dreiehåndtak på dør, RHE for fast, pluggbar og uttrekkbar, komplett - 1SDA062122R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644646615
Elnummer
4383591
Leverandørens varenummer
1SDA062122R0001
Typebeskrivelse
RHE T7 F/W NORM. RETURNED
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehånd på dør,RHE T7 F-P-W


