ABB Electrification - Dreiehåndtak på dør,RHE for fast og pluggbar, komplett - 1SDA060409R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644628833
Elnummer
4383590
Leverandørens varenummer
1SDA060409R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør for Brytere < 630A
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndt.på dør,RHE T6 F/P


