ABB Electrification - Dreiehåndtak på dør,RHE for uttrekkbar, komplett - 1SDA054933R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644560553

Elnummer

4383777

Leverandørens varenummer

1SDA054933R0001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

Ja

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

DREIEHÅND. RHE T4-T5 W