ABB Electrification - Dryppskjerm til kabelskap for å hindre fuktighet fra tak ned på moduler. - 1SEP305062P0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 410 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840081647
Elnummer
1144201
Leverandørens varenummer
1SEP305062P0002
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
410 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
225 mm
Reservedel:
nei
Dryppskjerm til kabelskap for å hindre fuktighet fra tak ned på moduler.


