ABB Electrification - DS-ARC1 C13 A30 - 2CSA255103R1134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 13 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542748311
Elnummer
1683246
Leverandørens varenummer
2CSA255103R1134
Typebeskrivelse
DS-ARC1 C13 A30
Antall poler:
2
Merkestrøm:
13 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
C
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
7,5 kA
Frekvens:
50 Hz
Medkoblende nulleder:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
69 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr:
13 A
Merkespenning hjelpeutstyr:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP40