ABB Electrification - DS-ARC1 M B6 A30 - 2CSA275103R1065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 6 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - B
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542734710
Elnummer
1683234
Leverandørens varenummer
2CSA275103R1065
Typebeskrivelse
DS-ARC1 M B6 A30
Antall poler:
2
Merkestrøm:
6 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
B
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Frekvens:
50 Hz
Medkoblende nulleder:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
69 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr:
6 A
Merkespenning hjelpeutstyr:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP40