ABB Electrification - DS-ARC1 M C10 A30 - 2CSA275103R1104

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Utløsningskarakteristikk - C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542733416

Elnummer

1683225

Leverandørens varenummer

2CSA275103R1104

Typebeskrivelse

DS-ARC1 M C10 A30

Antall poler:

2

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Utløsningskarakteristikk:

C

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Frekvens:

50 Hz

Medkoblende nulleder:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

69 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Brannbryter

Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr:

10 A

Merkespenning hjelpeutstyr:

230 V

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

DS-ARC1M serie, 1+N (AFDD) C-karakteristrikk. Funksjon: beskyttelse av sluttbruker enfasekretser mot kortslutningsstrømmer, overbelastning, jordbuefeil, parallelle lysbuefeil og seriebuefeil. Bruksområde: bolig, kommersiell. Standard: IEC 62606; EN 62606; IEC 60898-1; EN 60898-1. Icn = 10 000 A