ABB Electrification - DWA2 ASTROUR 2KANAL 2CSM222501R1000 - 2CSM222501R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542225010
Elnummer
1478097
Leverandørens varenummer
2CSM222501R1000
Typebeskrivelse
DWA2
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
5
Gangnøyaktighet per dag:
0,5 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall kontakter:
2
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
400
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
Ja
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bryteeffekt LED:
500 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
87 mm


