ABB Electrification - E217-16-01E220, 16A, 1NC, GUL LED, 9mm, LED 110-220VDC, Un 250VAC - 2CCA703258R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 16 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - DC
Hettefarge - Gul
Farge på knapp - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612270939213
Elnummer
1426430
Leverandørens varenummer
2CCA703258R0001
Typebeskrivelse
TRYKKNAPPER MED LYS
Brytestrøm:
16 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
DC
Hettefarge:
Gul
Farge på knapp:
Gul
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
Ja
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
1,5 W
Lampespenning:
230...250 V
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.
Fordeler:
- Plassbesparende
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder
- Leveres i mange farger
E 217-... Trykkbryter med lys (5 LED farger)
Farger: B=Grå, C=Rød, D=Grønn, E=Gul, G=Blå
Nominell strøm = 16A