ABB Electrification - E217-16-10D220, 16A, 1NO, GRØNN LED, 9mm, LED 110-220VDC, Un 250VAC - 2CCA703167R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - E217-16-10D220, 16A, 1NO, GRØNN LED, 9mm, LED 110-220VDC, Un 250VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytestrøm - 16 A

  • Vekselspenning - 250 V

  • Spenningstype - DC

  • Hettefarge - Grønn

  • Farge på knapp - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270939152

Elnummer

1426443

Leverandørens varenummer

2CCA703167R0001

Typebeskrivelse

TRYKKNAPPER MED LYS

Brytestrøm:

16 A

Vekselspenning:

250 V

Spenningstype:

DC

Hettefarge:

Grønn

Farge på knapp:

Grønn

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Med signallampe:

Ja

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

1,5 W

Lampespenning:

230...250 V

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

E217-16-10D220, 16A, 1NO, GRØNN LED 9mm, LED 110-220VDC, Un 250VAC