ABB Electrification - E290-16-10/24 Latch. Relay - 2TAZ312000R2041

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Elektronisk, sentralstyring

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270939572

Elnummer

1404003

Leverandørens varenummer

2TAZ312000R2041

Typebeskrivelse

E290-16-10/24

Funksjon:

Elektronisk, sentralstyring

Monteringsmetode:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

12...12 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

50...50 Hz

Matespenningsområde:

21,6...26,4 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

3000 W

Maks lysrørslast:

3000 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2500 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

3000 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrelé muliggjør kontaktskifte for hver impuls over spolen sendt fra en normalt åpen (NO)
trykkbryter. Ideell for lysstyring fra forskjellige plasser. I serien er det et bredt utvalg med forskjellige
spolespenninger og kontaktposisjoner. Leveres i 16 og 32A ytelser. Som utstyr finnes Sentral av/på, ekstra kontakter, gruppemodul etc.