ABB Electrification - E290-16-11/115 Latch. Relay - 2TAZ312000R2023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, sentralstyring
Monteringsmetode - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Styrespenning 1 - 115...115 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270939831
Elnummer
1404006
Leverandørens varenummer
2TAZ312000R2023
Typebeskrivelse
E290-16-11/115
Funksjon:
Elektronisk, sentralstyring
Monteringsmetode:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Styrespenning 1:
115...115 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
68 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
60...60 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
50...50 Hz
Matespenningsområde:
103,5...126,5 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
3000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2500 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
3000 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Manuell drift:
Ja
trykkbryter. Ideell for lysstyring fra forskjellige plasser. I serien er det et bredt utvalg med forskjellige
spolespenninger og kontaktposisjoner. Leveres i 16 og 32A ytelser. Som utstyr finnes Sentral av/på, ekstra kontakter, gruppemodul etc.