ABB Electrification - E290-32-10/48 Latch. Relay - 2TAZ322000R2031

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Elektronisk, sentralstyring

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 48...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270939640

Elnummer

1404022

Leverandørens varenummer

2TAZ322000R2031

Typebeskrivelse

E290-32-10/48

Funksjon:

Elektronisk, sentralstyring

Monteringsmetode:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

48...48 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

32 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

24...24 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

50...50 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

4000 W

Maks lysrørslast:

4000 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

3200 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

4000 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

32 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrelé muliggjør kontaktskifte for hver impuls over spolen sendt fra en normalt åpen (NO)
trykkbryter. Ideell for lysstyring fra forskjellige plasser. I serien er det et bredt utvalg med forskjellige
spolespenninger og kontaktposisjoner. Leveres i 16 og 32A ytelser. Som utstyr finnes Sentral av/på, ekstra kontakter, gruppemodul etc.