ABB Electrification - E297-16-10/115 Inst. relay - 2TAZ311000R2021

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 16 A

  • Matespenningsområde - 250...250 V

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270940042

Elnummer

1404045

Leverandørens varenummer

2TAZ311000R2021

Typebeskrivelse

E297-16-10/115

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

16 A

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Funksjon:

Mekanisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

62 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

115...115 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

0...50 Hz

Styrespenning 2:

110...110 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

0...50 Hz

Maks glødelampelast:

3000 W

Maks lysrørslast:

3000 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2500 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

2500 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Den nye serien E 297 16A er beregnet for bruk i offentlige eller private bygg (f.eks. lysstyring). E297
er utstyrt med manuell overstyring (midlertidig) og indikasjon på status. Det er mulig å utvide med
hjelpekontakter. Ved bruk av flere E 297 installasjonsreléer, bør det benyttes et mellomstykke ZLS725 for
avledning av varme mellom hvert andre relé