ABB Electrification - E297-16-10/230 Inst. Relay - 2TAZ311000R2011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 16 A
Matespenningsområde - 250...250 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270940059
Elnummer
1404047
Leverandørens varenummer
2TAZ311000R2011
Typebeskrivelse
E297-16-10/230
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
16 A
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
62 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
0...50 Hz
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...50 Hz
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
3000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2500 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2500 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
er utstyrt med manuell overstyring (midlertidig) og indikasjon på status. Det er mulig å utvide med
hjelpekontakter. Ved bruk av flere E 297 installasjonsreléer, bør det benyttes et mellomstykke ZLS725 for
avledning av varme mellom hvert andre relé


