ABB Electrification - EBM 11RT G2 6-10 kVA TOM - 4NWP100152R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 438 mm
Høyde - 129 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261879
Elnummer
6609421
Leverandørens varenummer
4NWP100152R0002
Typebeskrivelse
External battery case 11RT G2 6-10 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
438 mm
Høyde:
129 mm
Dybde:
592 mm
Batterikabinett uten batterier; inkluderer internkabler for 20x9Ah
REACHPDF