ABB Electrification - ED160 Cross member NF T1,T2 - 2CPX068773R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 246 mm
Høyde - 170 mm
Dybde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617687733
Elnummer
2410415
Leverandørens varenummer
2CPX068773R9999
Typebeskrivelse
ED160
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
246 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
26 mm
Montasjeplate ED160 for effektbrytermoduler, panelbredde 1 (250 mm), innvendig platebredde 199 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax T1/XT1 3/4-pol, Tmax T2 3/4-pol, Tmax T3/XT3 3/4-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen MBA190T, materiale er galvanisert stål, H=170 mm x B=246 mm x D=26 mm


