ABB Electrification - ED1P30 30 pack - 2CPX062319R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Firkanthull
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617623199
Elnummer
2410464
Leverandørens varenummer
2CPX062319R9999
Typebeskrivelse
ED1P30
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Firkanthull
Lengde:
15 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
230 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
DIN-skinnen ED1P30 er Sendzimir galvanisert, (varmforsinkning av metallet og aluminium som tillsettes i sinkbadet), og lengden på skinnen er 244mm. Den kan monteres på EDF og WR profilene, og har perforering for ED44/ED45 kabelføringsholdere. Skinnen er testet og godkjent som jordleder (PE), og har en strømførende kapasitet på 100A, Skinnestørrelse: H=35mm, L=244mm, B=15mm. Skinnen passer for feltbredde 1 (250mm) og leveres i pakke á 30 stk.