ABB Electrification - ED270 Mount.Cross Memb. For XT 2 2PW - 2CPX068390R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 496 mm
Høyde - 149 mm
Dybde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617683902
Elnummer
2410419
Leverandørens varenummer
2CPX068390R9999
Typebeskrivelse
ED270
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
496 mm
Høyde:
149 mm
Dybde:
37 mm
Montasjeplate ED270 for effektbrytermoduler, panelbredde 2 (500 mm), innvendig platebredde 449 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax XT2 3/4-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen, MBA291T, materiale er galvanisert stål, H=149 mm x B=496 mm x D=37 mm


