ABB Electrification - ED2P30 30 pack - 2CPX062320R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ED2P30 30 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Stanseform - Firkanthull

  • Lengde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617623205

Elnummer

2410465

Leverandørens varenummer

2CPX062320R9999

Typebeskrivelse

ED2P30

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Stanseform:

Firkanthull

Lengde:

15 mm

Høyde:

35 mm

Borehull, senteravstand:

480 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

DIN-skinnen ED2P30 er Sendzimir galvanisert, (varmforsinkning av metallet og aluminium som tillsettes i sinkbadet), og lengden på skinnen er 494mm. Den kan monteres på EDF og WR profilene, og har perforering for ED44/ED45 kabelføringsholdere. Skinnen er testet og godkjent som jordleder (PE), og har en strømførende kapasitet på 100A, Skinnestørrelse: H=35mm, L=494mm, B=15mm. Skinnen passer for feltbredde 2 (550mm) og leveres i pakke á 30 stk..