ABB Electrification - ED33P100 Mount. Brack 100pack - 2CPX062307R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 80 mm
Høyde - 31 mm
Dybde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617623076
Elnummer
2410478
Leverandørens varenummer
2CPX062307R9999
Typebeskrivelse
ED33P100
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
31 mm
Dybde:
23 mm
Dybdebrakett ED33P100 for DIN-skinner, montasjesplater og montering av tverrbjelker, steppvis justering på 10-15mm, monteringsdybde mellom dybdebraketten og avdekningen er 135 mm. For montering på EDF-profiler, materiale er metall, H=31MM x B=80MM x D=23MM, pakke á 100 stk.


