ABB Electrification - ED42P10 Mount.Bra. Clip-On - 2CPX062333R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ED42P10 Mount.Bra. Clip-On

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 18 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617623335

Elnummer

2410414

Leverandørens varenummer

2CPX062333R9999

Typebeskrivelse

ED42P10

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

18 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Høyde:

12 mm

Lengde:

115 mm

Konsoll ED42P10, for ED44 28,5 mm kabelføringsholdere og ED45 55 mm kabelføringsholdere, og de monteres bak på de perforerte DIN-skinnene, pakke á 10 stk.