ABB Electrification - ED57P10 - 2CPX061179R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 120 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617611790
Elnummer
2439321
Leverandørens varenummer
2CPX061179R9999
Typebeskrivelse
ED57P10
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
120 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Høyde:
80 mm
Lengde:
10 mm
Adapter ED57P10, er et adapter med skrue, for montering av ED44 kabelføringsholder på den perforerte monteringsplaten for multimediamodulene. Materialet er plastikk, pakke á 10 stk. H=80MM x B=120MM x D=10MM


